{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Členenie | 1/50 mm | |
Členenie | 1/128 palec | |
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Meracie hroty | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415120 500 | |
EAN/GTIN | 4062406253783 | |
Číslo výrobcu | 415120 500 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
456,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
429,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
696,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
425,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
551,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
671,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah merania | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Výrobná norma | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 |
Členenie | 1/50 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |