{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ± 0,07 mm | |
Jemné nastavenie | Áno | |
Meracie hroty | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415090 500 | |
EAN/GTIN | 4062406065218 | |
Číslo výrobcu | 415090 500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dielenské posuvné meradlo s jemným nastavením, Rozsah merania: 500mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
671,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
429,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
696,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
425,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
456,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Členenie | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka | Dielenské posuvné merítka |