{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 400 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 2 000 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 25 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 15 mm | |
Rozmer A | 234 mm | |
Rozmer B | 285 mm | |
Rozmer C | 106 mm | |
Rozmer D | 101 mm | |
Rozmer E | 88 mm | |
Rozmer F | 176 mm | |
Rozmer G | 52 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 600 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 250 kg | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382001 600 | |
EAN/GTIN | 2050002081901 |