{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 300 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 1 000 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 20 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 10 mm | |
Rozmer A | 69 mm | |
Rozmer B | 118 mm | |
Rozmer C | 79 mm | |
Rozmer D | 79 mm | |
Rozmer E | 66 mm | |
Rozmer F | 133 mm | |
Rozmer G | 30 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 125 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 50 kg | |
Hmotnosť | 3,5 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382001 125 | |
EAN/GTIN | 2050001944030 | |
Číslo výrobcu | MAXX125 |