{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 450 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 3 000 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 40 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 25 mm | |
Rozmer A | 284 mm | |
Rozmer B | 342 mm | |
Rozmer C | 133 mm | |
Rozmer D | 131 mm | |
Rozmer E | 88 mm | |
Rozmer F | 225 mm | |
Rozmer G | 52 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 1 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 400 kg | |
Hmotnosť | 36 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382001 1000 | |
EAN/GTIN | 2050001944061 | |
Číslo výrobcu | MAXX1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 1000kg
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
1582,35 €
1 320,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
1 891,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálna dĺžka rovina | 3 000 mm | 3 000 mm |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 40 mm | 40 mm |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 25 mm | 40 mm |
Rozmer C | 133 mm | 140 mm |
Rozmer D | 131 mm | 109 mm |
maximálna nosnosť rovina | 1 000 kg | 1 000 kg |
Rozmer B | 342 mm | 320 mm |