{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 600 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 3 000 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 55 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 35 mm | |
Rozmer A | 390 mm | |
Rozmer B | 457 mm | |
Rozmer C | 166 mm | |
Rozmer D | 171 mm | |
Rozmer E | 122 mm | |
Rozmer F | 330 mm | |
Rozmer G | 64 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 2 000 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 800 kg | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382001 2000 | |
EAN/GTIN | 2050001944085 | |
Číslo výrobcu | MAXX2000 |