{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 300 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 20 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 10 mm | |
Rozmer A | 165 mm | |
Rozmer B | 210 mm | |
Rozmer C | 79 mm | |
Rozmer D | 79 mm | |
Rozmer E | 63 mm | |
Rozmer F | 135 mm | |
Rozmer G | 35 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 300 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 150 kg | |
Hmotnosť | 7,5 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382001 300 | |
EAN/GTIN | 2050002081598 |