{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6832J | |
Vzdialenosť otvorov e | 25,7 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Výška upínania H | 42,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 800 N | |
Prídržná sila P2 | 2 500 N | |
celková výška | 65 mm | |
Celková dĺžka | 206 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×45 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376630 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008192 | |
Číslo výrobcu | 557343 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovný upínač so zvislou nohou 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
39,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×45 mm | M8×50 mm |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | 6,6 mm |
celková výška | 65 mm | 68,5 mm |
Celková dĺžka | 206 mm | 190 mm |
Prídržná sila P1 | 1 800 N | 1 650 N |
Vzdialenosť otvorov e | 25,7 mm | 26 mm |
Typ | 6832J | 376625 3 |