{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6832J | |
Vzdialenosť otvorov e | 41 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Výška upínania H | 59 mm | |
Prídržná sila P1 | 2 000 N | |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | |
celková výška | 97 mm | |
Celková dĺžka | 287 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376630 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008208 | |
Číslo výrobcu | 557344 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovný upínač so zvislou nohou 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
49,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
32,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | M10×90 mm |
celková výška | 97 mm | 90 mm |
Celková dĺžka | 287 mm | 273 mm |
Prídržná sila P1 | 2 000 N | 2 500 N |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | 3 500 N |
Typ | 6832J | 376625 4 |
Druh produktu | Vodorovný upínač | Vodorovný upínač |