{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6832J | |
Vzdialenosť otvorov e | 13-14,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Výška upínania H | 25,5 mm | |
Prídržná sila P1 | 800 N | |
Prídržná sila P2 | 1 100 N | |
celková výška | 43 mm | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
Prítlačná skrutka | M5×30 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376630 1 | |
EAN/GTIN | 4020772008161 | |
Číslo výrobcu | 557341 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovný upínač so zvislou nohou 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
30,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
209 kus/y s okamžitým dodaním
19,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | 5,2 mm |
celková výška | 43 mm | 38 mm |
Celková dĺžka | 120 mm | 105 mm |
Prídržná sila P1 | 800 N | 460 N |
Prídržná sila P2 | 1 100 N | 700 N |
Vzdialenosť otvorov e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |