{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6832J | |
Vzdialenosť otvorov e | 26 mm | |
⌀ otvoru d | 5,6 mm | |
Výška upínania H | 34 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 000 N | |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | |
celková výška | 61 mm | |
Celková dĺžka | 164 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376630 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008185 | |
Číslo výrobcu | 557342 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovný upínač so zvislou nohou 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
31,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
20,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M6×35 mm | M6×40 mm |
celková výška | 61 mm | 54 mm |
Prídržná sila P1 | 1 000 N | 1 200 N |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | 1 400 N |
Vzdialenosť otvorov e | 26 mm | 26 mm |
Typ | 6832J | 376625 2 |
Výška upínania H | 34 mm | 24 mm |