{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376625 2 | |
Vzdialenosť otvorov e | 26 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 25 mm | |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | |
Výška upínania H | 24 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 200 N | |
Prídržná sila P2 | 1 400 N | |
celková výška | 54 mm | |
Celková dĺžka | 163 mm | |
Prítlačná skrutka | M6×40 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376625 2 | |
EAN/GTIN | 4045197229922 | |
Číslo výrobcu | 376625 2 |