Vodorovný upínač s vodorovnou nohou 3

Č. pol.: 376625 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 376625 3
    Vzdialenosť otvorov e 26 mm
    Vzdialenosť otvorov f 31,6 mm
    ⌀ otvoru d 6,6 mm
    Výška upínania H 33 mm
    Prídržná sila P1 1 650 N
    Prídržná sila P2 2 300 N
    celková výška 68,5 mm
    Celková dĺžka 190 mm
    Prítlačná skrutka M8×50 mm
    Druh produktu Vodorovný upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 376625 3
    EAN/GTIN 4020772390358
    Číslo výrobcu 376625 3

    Popis

    Prevedenie:

    Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.
    S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

    Použitie:

    Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka