{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 376625 1 | |
Vzdialenosť otvorov e | 13,5 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 19,7 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Výška upínania H | 18 mm | |
Prídržná sila P1 | 460 N | |
Prídržná sila P2 | 700 N | |
celková výška | 38 mm | |
Celková dĺžka | 105 mm | |
Prítlačná skrutka | M5×30 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376625 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229915 | |
Číslo výrobcu | 376625 1 |