{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 160 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 152 mm | |
Rozsah upínania b II | 147 mm - 302 mm | |
Upínacia sila | 60 kN | |
Hmotnosť | 60 kg | |
Výška základného telesa c | 137 mm | |
Výška čeľusti C | 50 mm | |
Výška podložky G -0,05 | 85 mm | |
L4 | 613 mm - 915 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-Allmatic | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362250 160 | |
EAN/GTIN | 4250364400220 | |
Číslo výrobcu | 6921031000055 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vysokotlakový zverák bez otočného taniera 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
3 679,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
3 185,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
2 901,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste | 160 | 160 | 160 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-Allmatic | HD-HOLEX | HD zverák |
Hmotnosť | 60 | 50 | 60 |
Výška základného telesa c | 137 | 130 | 133 |
Upínacia sila | 60 | 50 | 50 |
L4 | 613 ;915 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Rozsah upínania b I | 0 ;152 | 0 ;155 | 0 ;104 |