{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 125 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 102 mm | |
Rozsah upínania b II | 98 mm - 202 mm | |
Upínacia sila | 40 kN | |
Hmotnosť | 30 kg | |
Výška základného telesa c | 120 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Výška podložky G -0,05 | 78 mm | |
L4 | 507 mm - 709 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-Allmatic | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362250 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400206 | |
Číslo výrobcu | 6921021000055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysokotlakový zverák bez otočného taniera 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
2 997,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
2 430,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste | 125 | 125 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-Allmatic | HD-HOLEX |
Hmotnosť | 30 | 25 |
Upínacia sila | 40 | 40 |
L4 | 507 ;709 | 489 ;694 |
Rozsah upínania b I | 0 ;102 | 0 ;105 |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák |