Vysokotlakový zverák bez otočného taniera 100

Č. pol.: 362250 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľuste 100 mm
    Rozsah upínania b I 0 mm - 82 mm
    Rozsah upínania b II 78 mm - 162 mm
    Upínacia sila 30 kN
    Hmotnosť 18 kg
    Výška základného telesa c 87 mm
    Výška čeľusti C 32 mm
    Výška podložky G -0,05 53,5 mm
    L4 419 mm - 581 mm
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HD-Allmatic
    Druh produktu Strojový zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 362250 100
    EAN/GTIN 4250364400183
    Číslo výrobcu 6921011000055

    Popis

    Prevedenie:

    • Základné teleso s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.
    • Bezúdržbové vysokotlakové vreteno s konštantným tlakovým výkonom prostredníctvom čiste mechanicky pracujúceho silového posilňovača odolného proti opotrebovaniu.
    • Vysoko kvalitná tvárna liatina, tvrdená, brúsená podložka obrobku, ako aj brúsené vodiace lišty.
    • Voliteľný požadovaný upínací tlak: V polohe 0 nie je vysoký tlak. Záťažové testy dokázali, že silový posilňovač vydrží 1 milión pracovných zdvihov bez poškodenia.
    • Žiadne oslabovanie upínacej sily. Rýchle vyrovnanie s 2 voľnými lícovanými posuvnými blokmi v presne zhotovenej drážke v upínači.
    • Vymeniteľné čeľuste, tvrdené a brúsené (s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami).
    • Výšková tolerancia − 0,03 mm.

    Použitie:

    • Na absolútne bezpečné upínanie bez vibrácií pri najvyšších rezacích a posuvných silách.
    • Rovnaká výška uloženia umožňuje účelné práce s viacerými zverákmi vedľa seba.
    • Upínanie kľukou. Vysoké upínacie sily sa dosahujú s malou fyzickou námahou cez maximálne 2 otočenia vretena.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 4 úpiniek, 1 páru ryhovaných upínacích čeľustí, ručnej kľuky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka