{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 125 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 105 mm | |
Rozsah upínania b II | 100 mm - 205 mm | |
Rozsah upínania b rozšírené | 255 mm | |
Upínacia sila | 40 kN | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Výška základného telesa c | 107 mm | |
Veľkosť závitu d1 | M12 | |
Dĺžka základného telesa a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Výška podložky G +0,02 | 65 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362010 125 | |
EAN/GTIN | 4045197233837 | |
Číslo výrobcu | 362010 125 |