{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 160 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 155 mm | |
Rozsah upínania b II | 150 mm - 305 mm | |
Rozsah upínania b rozšírené | 365 mm | |
Upínacia sila | 50 kN | |
Hmotnosť | 50 kg | |
Výška základného telesa c | 130 mm | |
Veľkosť závitu d1 | M16 | |
Dĺžka základného telesa a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Výška podložky G +0,02 | 80 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-HOLEX | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 | |
Číslo výrobcu | 362010 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysokotlakový zverák 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
3 185,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
2 901,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste | 160 | 160 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-HOLEX | HD zverák |
Hmotnosť | 50 | 60 |
Výška základného telesa c | 130 | 133 |
Upínacia sila | 50 | 50 |
L4 | 575 ;880 | 507 ;817 |
Rozsah upínania b I | 0 ;155 | 0 ;104 |