{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 160 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 104 mm | |
Rozsah upínania b II | 102 mm - 207 mm | |
Rozsah upínania b III | 205 mm - 310 mm | |
Upínacia sila | 50 kN | |
Hmotnosť | 60 kg | |
Výška základného telesa c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Výška čeľusti C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Výška podložky G ±0,02 | 83,5 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD zverák | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362075 160 | |
EAN/GTIN | 2050001760869 | |
Číslo výrobcu | 362075 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vysokotlakový zverák bez otočného taniera 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
2 901,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
3 185,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľuste | 160 | 160 |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD zverák | HD-HOLEX |
Hmotnosť | 60 | 50 |
Výška základného telesa c | 133 | 130 |
Upínacia sila | 50 | 50 |
L4 | 507 ;817 | 575 ;880 |
Rozsah upínania b I | 0 ;104 | 0 ;155 |