{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 135 mm | |
Rozsah upínania b I | 0 mm - 72 mm | |
Rozsah upínania b II | 69 mm - 147 mm | |
Rozsah upínania b III | 144 mm - 220 mm | |
Upínacia sila | 40 kN | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Výška základného telesa c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Výška čeľusti C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Výška podložky G ±0,02 | 72,5 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD zverák | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 362075 135 | |
EAN/GTIN | 2050001760852 | |
Číslo výrobcu | 362075 135 |