{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Hmotnosť | 52 kg | |
Celková dĺžka L | 624 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 530 mm | |
Šírka základného telesa B | 164 mm | |
Výška základného telesa c | 115 mm | |
f | 21 mm | |
g | 30 mm | |
Pozdĺžna drážka | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Priečna drážka | 20 mm | |
r | 164 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Titan2/TitanSense | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 361303 160 | |
EAN/GTIN | 4250364404211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC vysokotlakový upínač TitanSense 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
3 936,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
4 384,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
3 111,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | upínací systém cez nulový bod | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Titan2/TitanSense | HiPo | HOLEX NC |
Celková dĺžka L | 624 mm | 645 mm | 573 mm |
Hmotnosť | 52 kg | 65 kg | 67 kg |
Dĺžka základného telesa a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Upínacia sila do maximálne | 60 kN | 60 kN | |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák | Strojový zverák |