NC vysokotlakový upínač 160

Č. pol.: 360565 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HOLEX NC
    Typ 160
    Upínacia sila do maximálne 60 kN
    maximálny rozsah upínania 317 mm
    Hmotnosť 67 kg
    Celková dĺžka L 573 mm
    Dĺžka základného telesa a 530 mm
    Šírka základného telesa B 164 mm
    Rozsah upínania b 0 mm - 245 mm
    Výška základného telesa c -0,02 110 mm
    Celková výška F 159,8 mm
    Rozsah upínania d 72 mm - 317 mm
    g 21 mm
    Pozdĺžna drážka l H8 20 mm
    Priečna drážka n H7 20 mm
    r 174 mm
    t 70 mm
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HOLEX NC
    Počet závitov pre doraz obrobku 2
    Rozmer cez steny SW 14 mm
    Druh produktu Strojový zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360565 160
    EAN/GTIN 4062406401481
    Číslo výrobcu 360565 160

    Popis

    Prevedenie:

    Malé konštrukčné rozmery– Optimálne pomery upínacieho rozsahu k celkovej dĺžke.
    Plynulé nastavenie – 100 % upínacej sily v 360°.
    Obzvlášť pevné základné teleso z GJS-60, horná a dolná strana brúsená..
    Presnosť párovania 0,02 mm.
    • Obojstranný závit (M8), na upevnenie dorazu obrobku.
    • Značka opotrebovania posilňovača
    • Precízne vyrovnávacie drážky.
    • Bočný vypúšťací otvor na odvod pilín a chladiaceho prostriedku.
    • Bezúdržbové vysokotlakové vreteno – Konštantný tlakový výkon prostredníctvom mechanického posilňovača odolného voči opotrebovaniu.

    Charakteristika:

    • Úplne zapuzdrené, bezúdržbové a nitridované vreteno.
    • Zvýšená funkčná bezpečnosť.
    • Optimalizovaná ochrana proti trieskam.
    • Minimalizované nároky na čistenie.

    Použitie:

    Vodorovne použiteľné. Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2× bloková čeľusť a 1× ručná kľuka.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínky č. 360579.
    Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
    Bežne vyrábané čeľuste napr. č. 361400361660, č. 361295361298.
    Doraz obrobku a kľuka č. 360555 a 360800.
    Systém rýchlej výmeny čeľustí č. 361293 125 a 361294 125.

    Poznámka:

    Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    NC vysokotlakový upínač  160

    NC vysokotlakový upínač 160

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    9 kus/y s okamžitým dodaním
    3 080,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    9 kus/y s okamžitým dodaním
    4 473,20 €
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HOLEX NC HiPo
    Hmotnosť 67 65
    Dĺžka základného telesa a 530 560
    Rozsah upínania b 0 ;245 17 ;263
    Upínacia sila do maximálne 60 60
    t 70 164
    Séria HOLEX NC HiPoClamp

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka