NC vysokotlakový upínač 125

Č. pol.: 360565 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX NC
Typ 125
Upínacia sila do maximálne 40 kN
maximálny rozsah upínania 230 mm
Hmotnosť 30 kg
Celková dĺžka L 441 mm
Dĺžka základného telesa a 398,5 mm
Šírka základného telesa B 126 mm
Rozsah upínania b 0 mm - 182 mm
Výška základného telesa c -0,02 95 mm
Celková výška F 134,5 mm
Rozsah upínania d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Pozdĺžna drážka l H8 20 mm
Priečna drážka n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo HOLEX NC
Počet závitov pre doraz obrobku 2
Rozmer cez steny SW 14 mm
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360565 125
EAN/GTIN 4062406401474
Číslo výrobcu 360565 125

Popis

Prevedenie:

Malé konštrukčné rozmery– Optimálne pomery upínacieho rozsahu k celkovej dĺžke.
Plynulé nastavenie – 100 % upínacej sily v 360°.
Obzvlášť pevné základné teleso z GJS-60, horná a dolná strana brúsená..
Presnosť párovania 0,02 mm.
  • Obojstranný závit (M8), na upevnenie dorazu obrobku.
  • Značka opotrebovania posilňovača
  • Precízne vyrovnávacie drážky.
  • Bočný vypúšťací otvor na odvod pilín a chladiaceho prostriedku.
  • Bezúdržbové vysokotlakové vreteno – Konštantný tlakový výkon prostredníctvom mechanického posilňovača odolného voči opotrebovaniu.

Charakteristika:

  • Úplne zapuzdrené, bezúdržbové a nitridované vreteno.
  • Zvýšená funkčná bezpečnosť.
  • Optimalizovaná ochrana proti trieskam.
  • Minimalizované nároky na čistenie.

Použitie:

Vodorovne použiteľné. Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× bloková čeľusť a 1× ručná kľuka.

Zvláštní příslušenství:

Upínky č. 360579.
Súprava na vyrovnanie a upevnenie č. 360530.
Bežne vyrábané čeľuste napr. č. 361400361660, č. 361295361298.
Doraz obrobku a kľuka č. 360555 a 360800.
Systém rýchlej výmeny čeľustí č. 361293 125 a 361294 125.

Poznámka:

Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka