{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 125 | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
Hmotnosť | 34 kg | |
Celková dĺžka L | 446 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 398 mm | |
Rozsah upínania b | 0 mm - 182 mm | |
Výška základného telesa c -0,02 | 100 mm | |
Rozsah upínania d | 131 mm - 313 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Pozdĺžna drážka l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | LC-GARANT | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360510 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401500 | |
Číslo výrobcu | 360510 125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
NC vysokotlakový zverák verzia LC 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
2 576,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
2 747,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | upínací systém cez nulový bod |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | LC-GARANT | HiPo |
Celková dĺžka L | 446 | 512 |
Hmotnosť | 34 | 35 |
Upínacia sila do maximálne | 40 | 40 |
Priečna drážka n H7 | 20 | 20 |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák |