{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 125 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 92 mm | |
Dĺžka l1 | 43 mm | |
vhodné pre farebný kód | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360469 125 | |
EAN/GTIN | 4045197777942 | |
Číslo výrobcu | 360469 125 |