Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom, Typ: 12M10

Č. pol.: 360025 12M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
⌀ centrovania D 12 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ k6
Závit M1 zvonka M10
Závit M2 zvonka M10
vhodné pre ⌀ upínacieho hrnca 120 mm
Druh produktu Upínací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360025 12M10
EAN/GTIN 4045197373281
Číslo výrobcu 360025 12M10

Popis

Prevedenie:

S vnútorným závitom vrátane k tomu vhodného závitového kolíka.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.