Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom 25M16/138

Č. pol.: 360025 25M16/138
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ZeroClamp
    ⌀ centrovania D 25 mm
    Tolerancia vonkajší ⌀ k6
    Závit M1 zvonka M16
    Závit M2 zvonka M16
    vhodné pre ⌀ upínacieho hrnca 138 mm
    Druh produktu Upínací čap

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360025 25M16/138
    EAN/GTIN 4045197577146
    Číslo výrobcu 360025 25M16/138

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným závitom vrátane k tomu vhodného závitového kolíka.
    Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka