Upínací čap ZeroClamp 18M12

Č. pol.: 360066 18M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
⌀ centrovania D 18 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ K6
Závit M1 zvonka M12
Závit M2 zvonka M12
vhodné pre ⌀ upínacieho hrnca 120 mm
Druh produktu Upínací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360066 18M12
EAN/GTIN 4045197816016
Číslo výrobcu 360066 18M12

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Na upevnenie flexibilných upínačov k upínaciemu systémus nulovým bodom ZeroClamp.

Vhodné pro:

Flexibilné upínače č. 360060 a 360064.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka