Dvojitý upínací hrniec 120

Č. pol.: 360028 120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria ZeroClamp
    Prídržná sila 25 kN
    ⌀ upínacieho hrnca d 120 mm
    Existuje indexovací otvor áno
    Výška H 100 mm
    Druh produktu Upínací hrniec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360028 120
    EAN/GTIN 4045197812827
    Číslo výrobcu 360028 120

    Popis

    Prevedenie:

    Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

    Použitie:

    Na voľné umiestnenie obojstranného upínacieho hrnca na rastrových doskách, upínacích vežiach atď. Takto zmeníte závitové puzdro na na rastrovej doske na definovaný nulový alebo referenčný bod!

    Rozsah dodávky:

    2 upínacie hrnce, 2 spojovacie zástrčky.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací čap č. 360025.

    Poznámka:

    Ďalšie výšky do 200 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka