NC vysokotlakový upínač Duo 125

Č. pol.: 360600 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Duo
    Typ 125
    Prevedenie upínací systém cez nulový bod
    Upínacia sila do maximálne 40 kN
    Hmotnosť 49 kg
    Celková dĺžka L 640 mm
    Dĺžka základného telesa a 530 mm
    Rozsah upínania b 0 mm - 89 mm
    Výška základného telesa c -0,02 100 mm
    Rozsah upínania d 82 mm - 171 mm
    Výška čeľusti h1 40 mm
    Výška čeľusti h2 20 mm
    Smerové drážky 20H7 mm
    Tolerancia referenčnej drážky H7
    Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Duo
    Druh produktu Strojový zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360600 125
    EAN/GTIN 4250364400626

    Popis

    Prevedenie:

    Obzvlášť pevné základné teleso z tvárnej liatiny, horná a dolná strana brúsená. Presnosť párovania 0,02 mm.

    Funkce:

    Prvý diel vložiť do upínacieho miesta I a otáčať kľukou, až kým pohyblivá čeľusť dolieha na upínaný diel, druhý diel vložiť do upínacieho miesta II a ďalej otáčať kľukou až po doraz.

    Použitie:

    • Horizontálne použiteľné.
    • Upínanie 2 rovnakých dielov, rozmerové rozdiely (±3 mm).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 4 stupňovitých čeľustí, 1 ručnej kľuky, 4 úpiniek a sprievodcu Quick-Start.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací čap č. 360025.

    Poznámka:

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka