Stupňovitá čeľusť mobilná, pre typ: 125

Č. pol.: 360468 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
Výška čeľusti h 39,5 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 70 mm
Dĺžka l1 40 mm
vhodné pre farebný kód Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Číslo výrobcu 360468 125
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na upínanie HD čeľustí č. 362390362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

NC vysokotlakový zverák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka