Stupňovitá čeľusť mobilná 160

Č. pol.: 360468 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 160 mm
Výška čeľusti h 49,8 mm
Výška h1 25 mm
Dĺžka čeľustí l 96 mm
Dĺžka l1 64 mm
vhodné pre farebný kód HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360468 160
EAN/GTIN 4045197777935
Číslo výrobcu 360468 160

Popis

Použitie:

Na upínanie HD čeľustí č. 362390362600.

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

NC vysokotlakový zverák č. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka