Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom, Typ: 14M12/90

Č. pol.: 360025 14M12/90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
312 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) ZeroClamp
Centrovanie -⌀ D. 14 mm
Tolerancia vonkajšia⌀ k6
Závity M1 vonku M12
Závity M2 vonku M8
Vhodné pre upínací hrniec⌀ 90 mm
Typ výrobku Upínací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360025 14M12/90
EAN/GTIN 4045197518774
Číslo výrobcu 360025 14M12/90

Popis

Prevedenie:

S vnútorným závitom vrátane k tomu vhodného závitového kolíka.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka