Jednostranný upínací hrniec 120I

Č. pol.: 360026 120I
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Prídržná sila 25 kN
⌀ upínacieho hrnca d 120 mm
⌀ podstavca 140 mm
Existuje indexovací otvor áno
Výška H 44 mm
Druh produktu Upínací hrniec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360026 120I
EAN/GTIN 4045197812384
Číslo výrobcu 360026 120I

Popis

Prevedenie:

Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Rozsah dodávky:

1 × jednostranný upínací hrniec s podstavcom, 1 × spojovacia zástrčka, 3 × úpinky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka