Základná doska ZeroClamp (podľa typu stroja / stola), Typ: 14014

Č. pol.: 360014 14014
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 14014
vhodné pre typ stroja MAZAK VARIAX 500
⌀ upínacieho hrnca 120 mm
Počet upínacích hrncov 4
⌀ A 500 mm
Šírka B 400 mm
Výška H 44 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 200 mm
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nie
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360014 14014
EAN/GTIN 4045197777188
Číslo výrobcu 360014 14014

Popis

Prevedenie:

Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025, pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 a veľ. 12805.

Poznámka:

Obrázok sa môže podľa typu stroja odlišovať.