{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ZeroClamp | |
Typ | 29612 | |
vhodné pre typ stroja | Hermle C 32 | |
⌀ upínacieho hrnca | 120 mm | |
Počet upínacích hrncov | 8 | |
⌀ A | 650 mm | |
Šírka B | 540 mm | |
Výška H | 44 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 200 mm | |
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia | áno | |
Druh produktu | Základná doska |
Číslo položky | 360014 29612 | |
EAN/GTIN | 4045197884282 | |
Číslo výrobcu | 360014 29612 |