{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ZeroClamp | |
Typ | 10089 | |
vhodné pre typ stroja | DMG DMU 50 | |
⌀ upínacieho hrnca | 120 mm | |
Počet upínacích hrncov | 6 | |
⌀ A | 630 mm | |
Šírka B | 500 mm | |
Výška H | 44 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 200 mm | |
Krížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia | nie | |
Druh produktu | Základná doska |
Číslo položky | 360014 10089 | |
EAN/GTIN | 4045197377067 | |
Číslo výrobcu | 360014 10089 |