{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPoClamp | |
Prevedenie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Celková dĺžka L | 512 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 424 mm | |
Šírka základného telesa B | 125 mm | |
Rozsah upínania b | 0 mm - 182 mm | |
Výška základného telesa c -0,02 | 100 mm | |
Rozsah upínania d | 131 mm - 313 mm | |
Výška čeľusti h | 39,5 mm | |
Pozdĺžna drážka l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Vzdialenosť drážok p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HiPo | |
Druh produktu | Strojový zverák |
Číslo položky | 360465 125 | |
EAN/GTIN | 4045197777904 | |
Číslo výrobcu | 360465 125 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom, Typ: 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
2 696,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
2 479,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 727,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HiPo | LC-GARANT | HOLEX NC |
Celková dĺžka L | 512 mm | 446 mm | 441 mm |
Hmotnosť | 35 kg | 34 kg | 30 kg |
Upínacia sila do maximálne | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Strojový zverák | Strojový zverák | Strojový zverák |