{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HiPoClamp | |
Vykonanie | upínací systém cez nulový bod | |
Upínacia sila až do maximálnej výšky | 60 kN | |
Hmotnosť | 65 kg | |
Celková dĺžka L | 645 mm | |
Dĺžka tela a | 560 mm | |
Šírka tela B | 160 mm | |
Upínací rozsah b | 17 mm - 263 mm | |
Základná telesná výška c −0.02 | 115 mm | |
Upínací rozsah d. | 187 mm - 433 mm | |
Výška čeľuste h | 49,8 mm | |
Pozdĺžna drážka l H7 | 20 mm | |
m ±0.02 | 234 mm | |
Priečna drážka n H7 | 20 mm | |
o −0.02 | 40 mm | |
Rozstup drážok p H7 | 20 mm | |
r ±0.015 | 164 mm | |
s − 0.02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | HiPo | |
Typ výrobku | Strojový zverák |
Číslo položky | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Číslo výrobcu | 360465 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
NC vysokotlakový upínač HiPo Clamp s posilňovačom, Typ: 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
4 384,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
3111,00 €
2 613,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | HiPo | HOLEX NC |
Celková dĺžka L | 645 mm | 573 mm |
Hmotnosť | 65 kg | 67 kg |
Dĺžka tela a | 560 mm | 530 mm |
Typ výrobku | Strojový zverák | Strojový zverák |