Bloková čeľusť mobilná 160

Č. pol.: 360571 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet čeľustí 1
Šírka čeľustí b 160,4 mm
Výška čeľusti h 49,8 mm
Dĺžka čeľustí l 114 mm
vhodné pre farebný kód HOLEX NC
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360571 160
EAN/GTIN 4062406564506
Číslo výrobcu 360571 160

Popis

Materiál:

Oceľ kalená, nitridovaná, obe strany hladké.

Vhodné pro:

NC vysokotlakový zverák č. 360565.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacích skrutiek.