NC vysokotlakový upínač TitanSense 125M

Č. pol.: 361303 125M
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: upínací systém cez nulový bod

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie upínací systém cez nulový bod
Hmotnosť 35 kg
Celková dĺžka L 492 mm
Dĺžka základného telesa a 398 mm
Šírka základného telesa B 126 mm
Výška základného telesa c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
m 180 mm
Priečna drážka 20 mm
r 118 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Titan2/TitanSense
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361303 125M
EAN/GTIN 4250364404198

Popis

Prevedenie:

  • Upínače pre modulárny upínací systém s inteligentným monitorovaním upínacej sily.
  • Monitorovanie upínacej sily počas upínania a počas obrábania pomocou integrovaného elektronického meracieho systému. Zobrazenie priamo na robustnom a displeji odolnom proti striekajúcej vode a prostredníctvom bezdrôtového prenosu do koncového zariadenia (cez Bluetooth (BLE)).
  • Uzavreté vreteno s výkonovým zosilňovačom (IP65).
  • Procesne bezpečné napätie s vysokou opakovateľnosťou.
  • Môže byť použitý horizontálne aj vertikálne, takže je ideálny pre 3- a 4-nápravové stroje.
  • Upínanie neobrobených a vopred opracovaných dielov (paralelných, okrúhlych a netvarovaných) aj s upnutím rukoväte a nízkou pevnosťou v ťahu pre materiály s pevnosťou približne 1400 N/mm2.
  • Indukčne kalené vodiace dráhy. Brúsené boky, horná a spodná strana.

Charakteristika:

Vďaka integrovanej meracej jednotke vo vretene je možné pomocou všetkých kompatibilných čeľustí zistiť prítlačnú silu.
Dosah prenosu až 20 m. Jednoduchá a rýchla výmena štandardných batérií (LS14250; 1/2AA) s dlhou výdržou batérie. Prevádzková teplota medzi 10 °C a 40 °C. QR kód pre rýchly prístup k technickým informáciám, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu na typovom štítku.
Zvýšený zdvih pre bezpečné upnutie nespracovaných dielov v kombinácii s funkciou sťahovania.
Čeľuste so skrutkami s cylindrickou hlavou M12.
8 mm stratená upínacia hrana pre sťah, 3 mm pre priľnavosť.
Napätie v blízkosti neutrálneho vlákna je možné. Upínacie čeľuste programu upínacieho systému radu Allmatic/GARANT NC sú kompatibilné (pozri špeciálne príslušenstvo).
Výstupný otvor pre chladiacu kvapalinu a triesky. Presné smerové drážky.
Závity pre doraz obrobku a pre predĺženie.
Maximálna upínacia sila 40 kN.
Môže sa používat vertikálne.
Vrátane otvorov 25H6 M10 na upínací systém s nulovým bodom, rozstup 200 mm.

Výhoda:

Presný, výkonný multifunkčný vysokotlakový upínač.
  • Spoľahlivé upnutie nespracovaných dielov pomocou vysokotlakového vretena s extra dlhým zdvihom.
  • Presné obrábanie hotových dielov, základné telesá obrábané na všetkých stranách.

Funkce:

Utiahnite len nastaviteľným momentovým kľúčom (maximálne 30 Nm). So špeciálnym vysokotlakovým vretenom a mechanickým výkonovým zosilňovačom.

Použitie:

Na štandardné upínanie, upínanie upínacími vložkami a sťahovacie upínanie. Upínanie neobrobených dielov, výpalkov a pílových rezov vnikaním tvrdených a vymeniteľných upínacích prvkov do obrobku. Vhodné pre všetky materiály až do pevnosti 1 000 N/mm. Môže sa používať vodorovne aj priečne.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3x nástrčných kľúčov, 12-hrannej vložky nástrčných kľúčov SW 14, 4 × úpiniek.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

Rozšírenie rozsahu upínania je možné pomocou základného telesa c. 360420 vel. 125.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka