• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Nosná čeľusť výkyvná mobilná, pre typ: 125

Č. pol.: 361336 125
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 97 mm
c 24 mm
Výška čeľusti h 20 mm
Dĺžka čeľustí l 189 mm
vhodné pre farebný kód LCV125G; Titan2/TitanSense
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361336 125
EAN/GTIN 4250364402415
Číslo výrobcu 6921734072842
Výrobca ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použitie:

Nosná čeľusť pohyblivá výkyvná slúži na vyrovnanie neparalelných upínacích plôch a je potrebná na upínanie nerovnomerných obrobkov.

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Poznámka:

Klinové upínače + príslušenstvo č. 361341361352, upínacie vložky č. 361238361250.