Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 64

Č. pol.: 361218 64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Výška čeľusti h 55 mm
Výška h1 52 mm
Výška h2 35 mm
Výška h3 14 mm
Dĺžka čeľustí l 62,5 mm
Úroveň s 4 mm
pre typ 64
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361218 64
EAN/GTIN 4250364402286
Číslo výrobcu 6921534036031

Popis

Prevedenie:

Tuhá konštrukcia proti vibráciám pri vysokohranných upínaných dieloch. Dodatočné upínacie plochy, obojstranné brúsené.

Použitie:

Pre pravouhlé obrobky (pílový rez) // ≤ 0,5 mm

Vhodné pro:

Pohyblivé čeľuste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 64

Uchopovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná 64

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
491,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
161,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
223,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
184,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
191,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
375,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
581,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
571,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
370,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
390,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
429,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
340,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
373,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
452,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
461,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
687,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
427,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
313,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
313,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
313,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
379,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
469,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
418,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
243,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
223,38 €
Šírka čeľustí b 96 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 100 mm
Výška čeľusti h 55 mm 40 mm 40 mm 35 mm 35 mm 40 mm 45 mm 40 mm 45 mm 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Dĺžka čeľustí l 62,5 mm 78,5 mm 78,5 mm 70 mm 70 mm 60 mm 68,5 mm 60 mm 68,5 mm 68,5 mm 78,5 mm 78,5 mm 60 mm
pre typ 64 80 120 80 120 120 80
Výška h1 52 mm 40 mm 35 mm 3 mm 3 mm 5 mm 5 mm 20 mm 40 mm 40 mm 20 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp ZC 80; PCV 100 ZC120 ZC 80; PCV 100 ZC120 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 Xpent0 Xpent0 Xpent1-2 Xpent0 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent1-2 Xpent0 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 PCV 160 LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan ZC120 ZC 80; PCV 100
Druh produktu Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák Čeľuste pre zverák

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka