Pár čeľustí Gripp 2

Č. pol.: 360183 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 80 mm
Rozsah upínania S1 20 mm - 30 mm
Rozsah upínania S2 110 mm - 120 mm
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360183 2
EAN/GTIN 4062406198763
Číslo výrobcu 360183 2

Popis

Prevedenie:

Kalené, na upnutie neobrobených dielov. Upínacie čeľuste Gripp možno použiť ako obojstranné čeľuste. Upínací stupeň s výškou 4 mm.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.