{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Rozsah upínania B-A | 6 mm - 107 mm | |
Výška podložky C | 74,18 mm | |
pre typ | 120 | |
vhodné pre farebný kód | ZC120 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360140 120L | |
EAN/GTIN | 4067263801504 | |
Číslo výrobcu | 360140 120L |