{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 80 mm | |
Rozsah upínania B-A | 6 mm - 87 mm | |
Výška podložky C | 74,18 mm | |
pre typ | 80 | |
vhodné pre farebný kód | ZC 80; PCV 100 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360140 80L | |
EAN/GTIN | 4067263801498 | |
Číslo výrobcu | 360140 80L |