{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 120 mm | |
Rozsah upínania S1 | 20 mm - 30 mm | |
Rozsah upínania S2 | 110 mm - 120 mm | |
Rozsah upínania S3 | 50 mm - 60 mm | |
Rozsah upínania S4 | 80 mm - 90 mm | |
vhodné pre farebný kód | PCV 160 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360184 2 | |
EAN/GTIN | 4062406199821 | |
Číslo výrobcu | 360184 2 |