Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom, Typ: 25M10/138

Č. pol.: 360025 25M10/138
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
⌀ centrovania D 25 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ h6
Závit M1 zvonka M10
Závit M2 zvonka M16
vhodné pre ⌀ upínacieho hrnca 138 mm
Druh produktu Upínací čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360025 25M10/138
EAN/GTIN 4045197885340
Číslo výrobcu 360025 25M10/138

Popis

Prevedenie:

S vnútorným závitom vrátane k tomu vhodného závitového kolíka.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.