Základná doska ZeroClamp 21782

Č. pol.: 360012 21782
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ZeroClamp
Typ 21782
⌀ upínacieho hrnca 138 mm
Počet upínacích hrncov 2
Šírka B 196 mm
Dĺžka A 446 mm
Výška H 54 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 200 mm
Druh produktu Základná doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360012 21782
EAN/GTIN 4045197722492
Číslo výrobcu 360012 21782

Popis

Prevedenie:

Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od 63, 100, 125 mm.
Stredový otvor ⌀ 25 H7 na upnutie strediacej sady.
Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre vertikálne/horizontálne stroje.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.
Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čap č. 360025.
Pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 / 12805.

Poznámka:

Základné dosky s upínacím hrncom ⌀ 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka